HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter BSP-60° WFG-6001-G1/2-ZiNi

  • ERIKS:14313113
  • Hersteller:WFG-6001-G1/2 ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
A
G 1/2"
B1
11 mm
B2
12 mm
S1
39 mm
S2
40 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026