HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter BSP-60° WFG-3004-G11/4-ZiNi

  • ERIKS:14312973
  • Hersteller:WFG-3004-G11/4 ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
280 bar
A
G 1.1/4"
B1
28.6 mm
B2
24 mm
S1
50 mm
S2
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026