HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter BSP-60° WFG-3002-G3/4-ZiNi

  • ERIKS:14312740
  • Hersteller:WFG-3002-G3/4 ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
350 bar
A
G 3/4"
B1
16.7 mm
B2
19 mm
S1
42 mm
S2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026