CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.24 kg |
A | G 1.1/2" |
B1 | 33.3 mm |
B2 | 36 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 123.5 mm |
F2 | 95 mm |
L | 16.8 mm |
M | M 16x55 |
S1 | 76 mm |
S2 | 76 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026