CHF 94.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1.1/4" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.81 kg |
A | G 1.1/4" |
B1 | 28.6 mm |
B2 | 31 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 104 mm |
F2 | 78 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 68 mm |
S2 | 65 mm |