CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.65 kg |
A | G 1" |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 94 mm |
F2 | 70 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 60 mm |
S2 | 59 mm |