HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter BSP-60° komplett WFG-6002-G3/4M

  • ERIKS:14313192
  • Hersteller:WFG-6002-G3/4M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.41 kg
A
G 3/4"
B1
16.7 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F1
80 mm
F2
60 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
S1
48 mm
S2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026