CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.18 kg |
A | G 1/2" |
B1 | 11 mm |
B2 | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 64 mm |
F2 | 48 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 39 mm |
S2 | 40 mm |