HAVIT

HAVIT SAE 90° Flansch-Adapter BSP-60° komplett WFG-3004-G11/4M

  • ERIKS:14312975
  • Hersteller:WFG-3004-G11/4M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.67 kg
A
G 1.1/4"
B1
28.6 mm
B2
24 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
94.5 mm
F2
73 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
50 mm
S2
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026