CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.42 kg |
A | G 1" |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 81.5 mm |
F2 | 59 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 45 mm |
S2 | 52 mm |