CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.18 kg |
A | G 1/2" |
B1 | 11 mm |
B2 | 11 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F1 | 63 mm |
F2 | 46 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x25 |
S1 | 39 mm |
S2 | 40 mm |