CHF 209.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 3.85 kg |
A | 61 mm |
B1 | 51 mm |
B2 | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F1 | 132 mm |
F2 | 107 mm |
H | 35 mm |
I | 25 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
S1 | 45 mm |
S2 | 75 mm |