CHF 68.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2 kg |
A | 48.6 mm |
B1 | 38 mm |
B2 | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 110 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 85 mm |
H | 25 mm |
I | 18 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026