CHF 89.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
A | 76.6 mm |
B1 | 57 mm |
B2 | 60 mm |
C | 88.9 mm |
D | 115 mm |
E | 50.8 mm |
F1 | 127 mm |
F2 | 96 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 50 mm |
S2 | 77 mm |