Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschweißflansch AFS-108/90S

  • ERIKS:14307006
  • Hersteller:AFS-108/90S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Einschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
2 kg
A
61 mm
B1
49 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
18 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
42 mm
S2
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026