HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch GFS-406/90S

  • ERIKS:14310429
  • Hersteller:GFS-406/90S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
8.2 kg
A
61 mm
B1
51 mm
B2
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
150 mm
F2
106 mm
H
35 mm
I
18 mm
M
M 20
S1
45 mm
S2
92 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026