CHF 55.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.6 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 32 mm |
B2 | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 95 mm |
F2 | 78 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
M | M 14 |
S1 | 38 mm |
S2 | 56 mm |