HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch GFS-403/90S

  • ERIKS:14310313
  • Hersteller:GFS-403/90S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.3 kg
A
34 mm
B1
25 mm
B2
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F1
85 mm
F2
70 mm
H
21 mm
I
14 mm
M
M 12
S1
34 mm
S2
51 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026