CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | 27.2 mm |
B1 | 19 mm |
B2 | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 70 mm |
E | 23.8 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 60 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
M | M10 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026