HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch GFS-102/90S

  • ERIKS:14309834
  • Hersteller:GFS-102/90S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.8 kg
A
34 mm
B1
25 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
60 mm
H
19 mm
I
12 mm
M
M10
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026