HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch GFS-100/90S

  • ERIKS:14309787
  • Hersteller:GFS-100/90S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.55 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
50 mm
H
18 mm
I
10 mm
M
M10
S1
24 mm
S2
38 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026