HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch NPT Gewinde AFS-405/90N

  • ERIKS:14307887
  • Hersteller:AFS-405/90N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
2 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
17 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026