HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch NPT Gewinde AFS-403/90N

  • ERIKS:14307726
  • Hersteller:AFS-403/90N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.3 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F1
85 mm
F2
72 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
13 mm
M
M 12x45
S1
34 mm
S2
51 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026