HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch NPT Gewinde AFS-402/90N

  • ERIKS:14473816
  • Hersteller:AFS-402/90N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.8 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
55 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026