CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1.1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x40 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 1.1/4" NPT |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 73 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |