CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x35 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 70 mm |
E | 23.8 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 56 mm |
H | 19 mm |
I | 20 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026