HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFS-110/90G

  • ERIKS:14307124
  • Hersteller:AFS-110/90G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck
175 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
A
G 2.1/2"
B
60/57 mm
C
88.9 mm
D
115 mm
E
50.8 mm
F1
127 mm
F2
96 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
50 mm
S2
77 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026