HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFS-104/90G-ZiNi

  • ERIKS:14306774
  • Hersteller:AFS-104/90G-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
280 bar
Befestigungsschrauben
M 10x40
Gewicht
1.3 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
73 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
S1
34 mm
S2
51 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026