CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x35 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1" |
B | 22 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 71 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 20 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |