HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFS-100/90G

  • ERIKS:14306580
  • Hersteller:AFS-100/90G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.55 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
52 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
24 mm
S2
38 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026