HAVIT

HAVIT SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFS-080/90G-038

  • ERIKS:14306478
  • Hersteller:AFS-080/90G-038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3/8"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 8x30
Gewicht
0.35 kg
A
G 3/8"
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60 mm
F2
48 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026