CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 38S - M52x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2.26 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 29 mm |
B2 | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 110 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 100 mm |
F2 | 85 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026