HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-404/90M-S38M

  • ERIKS:14317622
  • Hersteller:AFG-404/90M-S38M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert mit Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.53 kg
A
M 52x2
B1
29 mm
B2
29 mm
C
66.6 mm
D
94 mm
E
31.8 mm
F1
100 mm
F2
74 mm
H
25 mm
I
16 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
61 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026