HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-402/90M-S25M

  • ERIKS:14306344
  • Hersteller:AFG-402/90M-S25M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert mit Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
25S - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.6 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
12 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026