HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-401/90M-S16M

  • ERIKS:14306315
  • Hersteller:AFG-401/90M-S16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert mit Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
16S - M24x1.5
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.4 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F1
60 mm
F2
43 mm
H
16 mm
I
8.5 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026