CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 16S - M24x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.4 kg |
A | M 24x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 43 mm |
H | 16 mm |
I | 8.5 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |