HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-104/90M-S25

  • ERIKS:14477450
  • Hersteller:AFG-104/90M-S25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
25S - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.86 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
64 mm
H
21 mm
I
12 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
S1
34 mm
S2
51 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026