HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-102/90M-L28M

  • ERIKS:14306158
  • Hersteller:AFG-102/90M-L28M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert mit Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
28L - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.54 kg
A
M 36x2
B1
24 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026