CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFG |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 28L - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.54 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 24 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 7.5 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |