HAVIT

HAVIT SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFG-100/90M-S20

  • ERIKS:14478677
  • Hersteller:AFG-100/90M-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFG
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
20S - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.52 kg
A
M 30x2
B1
16 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
47 mm
H
18 mm
I
10.5 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
24 mm
S2
38 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026