CHF 87.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.7/8-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x55 |
A | 1.7/8-12 UN |
B1 | 33 mm |
B2 | 36 mm |
C | 79.4 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
L | 16.8 mm |
S1 | 60.45 mm |
S2 | 45.2 mm |
SW | 50 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026