HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-6004-45-J1.5/8M

  • ERIKS:14313309
  • Hersteller:WFG-6004-45-J1.5/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
A
1.5/8-12 UN
B1
27.5 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
L
13.3 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026