HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-6003-45-J1.5/16M

  • ERIKS:14313233
  • Hersteller:WFG-6003-45-J1.5/16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
L
13.3 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026