CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 3/4-16 UNF |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x30 |
A | 3/4-16 UNF |
B1 | 11.1 mm |
B2 | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56.4 mm |
E | 18.2 mm |
F | 47.8 mm |
L | 8.5 mm |
S1 | 39 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 24 mm |