HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-3004-45-J1.5/8M

  • ERIKS:14312944
  • Hersteller:WFG-3004-45-J1.5/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
280 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
A
1.5/8-12 UN
B1
27.5 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
L
10.5 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026