HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter JIC 37° komplett WFG-3003-45-J1.1/16M

  • ERIKS:14312799
  • Hersteller:WFG-3003-45-J1.1/16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.1/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
L
10.5 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026