HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-6002-45-S16M

  • ERIKS:14313174
  • Hersteller:WFG-6002-45-S16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
16S - M24x1.5
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.34 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
61 mm
I
8.5 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026