CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 28L - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x30 |
Gewicht | 0.39 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 24 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
S1 | 47 mm |
S2 | 37.35 mm |
SW | 36 mm |