HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-3002-45-L18M

  • ERIKS:14312719
  • Hersteller:WFG-3002-45-L18M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
18L - M26x1.5
Max. Betriebsdruck
315 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.27 kg
A
M 26x1.5
B1
15 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.2 mm
F
52 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026