HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter DIN 3901 metrisch komplett WFG-3001-45-S16M

  • ERIKS:14312647
  • Hersteller:WFG-3001-45-S16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
16S - M24x1.5
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 8x25
Gewicht
0.19 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
I
8.5 mm
L
8.5 mm
S1
39 mm
S2
32.5 mm
SW
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026